Motion
WW4033P/l
Babero impermeable ANSI Clase E
Artículo MI #07177434
No. Fabricante WW4033P/L
Precio35.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Babero impermeable ANSI Clase E
Artículo MI #07177434
No. Fabricante WW4033P/L
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
Precio35.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    27.94 cm
  • Longitud
    31.75 cm
  • Tamaño
    L
  • Peso
    5 kg
  • Ancho
    28.575 cm

Detalles

  • Clase ANSI
    E
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Resistente al agua
  • Descripción
    Ideal para construcción, municipios, astilleros y cualquier lugar donde se necesite ropa de alta visibilidad.
  • Tipo de prenda
    L
  • Alta visibilidad
    Sí
  • Número de Upc del fabricante
    662909404190
  • UPC_NO
    662909404190

Descripción general

Descripción del fabricante
WW4033P/L VERDE LIMA FLUORESCENTE/P
  • Poliéster ligero con revestimiento de PU impermeable
  • Rayas reflectantes plateadas de 2"
  • Tirantes elásticos ajustables con hebillas de liberación rápida
  • Abertura frontal con cierre a presión

También puede gustarle