Especificaciones
Dimensiones
- Longitud26.04 cm
- TamañoXL
- Peso14.06 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en construcción, operación de fundición, operación de máquinas, trabajo de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- ColorMarrón
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónSe utiliza en construcción, operación de fundición, operación de máquinas, trabajo de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Número de Upc del fabricante662909404671
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
- UPC_NO662909404671
Descripción general
Descripción del fabricante
CONDUCTORES DE CUERO DE VACA DIVIDIDO 9405/XL (DEBEN
- La construcción de cuero Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero dividido es económico y tiene una textura visible
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad