Especificaciones
Dimensiones
- Longitud27.94 cm
- Tamaño2XL
- Peso14.51 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en construcción, operación de fundición, operación de máquinas, trabajo de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- ColorMarrón
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónSe utiliza en construcción, operación de fundición, operación de máquinas, trabajo de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Número de Upc del fabricante662909404688
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
- UPC_NO662909404688
Descripción general
Descripción del fabricante
9405/2XL CONDUCTORES DE CUERO DE VACA DIVIDIDO (DEBEN
- La construcción de cuero Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero dividido es económico y tiene una textura visible
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
PIP Warehouse Safety CatalogTo prevent potential warehouse injuries and fatalities, it is imperative to supply workers with innovative, high-tech PPE they can trust. No two warehouse environments are the same. With a wide range of potential risks, having the proper PPE is the crucial first step in protecting employees and keeping warehouses safe.
View Literature
PIP Mips Head ProtectionA low friction layer designed to help reduce the severity of head injuries. At impact the Mips Safety System is designed to help reduce the amount of rotational force transferred to the head by redirecting the forces that are generated by the impact.
View Literature
PIP Side Impact SolutionsSafety helmets & hard hats. Side impact solutions.
View Literature
PIP Boss Task-Specific GlovesPIP Boss Task-Specific Gloves for construction, assembly, and mechanical work.
View Literature