Especificaciones
Dimensiones
- Longitud27.94 cm
- Tamaño3XL
- Peso8.39 kg
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza en construcción, operación de fundición, operación de máquinas, trabajo de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- ColorMarrón
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónSe utiliza en construcción, operación de fundición, operación de máquinas, trabajo de servicios públicos, agricultura, cuerdas y muchas otras aplicaciones generales.
- Descripción Palabra claveSoldadura de protección de mano
- Número de Upc del fabricante662909404695
- Piel dividida o granuladaPiel dividida
- UPC_NO662909404695
Descripción general
- La construcción de cuero Split Cowhide proporciona comodidad, durabilidad, excelente resistencia a la abrasión y transpirabilidad
- El cuero dividido es económico y tiene una textura visible
- Los guantes Drivers tienen un estilo sin cordones para proporcionar un buen ajuste y comodidad
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- Cierre elástico cosido en el interior del guante para mayor seguridad y comodidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación