Especificaciones
Dimensiones
- Longitud34.925 cm
Detalles
- Detalles adicionalesNuestra ropa desechable de polipropileno proporciona una protección asequible y ligera contra partículas secas no peligrosas como la suciedad. Ideal para su uso en fabricación, productos farmacéuticos, limpieza y trabajo de laboratorio.
- ColorAzul
- CaracterísticasCuello profesional
- Tipo de prendaAbrigos de laboratorio
- Tipo de productoAbrigos y blusones de laboratorio desechables
- Cierre de muñecaMuñecas: abiertas
Descripción general
- Cuello profesional
- Cobertura completa hasta la parte superior del muslo
- Botones a presión en la parte delantera para una colocación rápida
- Sin bolsillos en la bata de laboratorio
- SBP proporciona un alto nivel de comodidad y transpirabilidad
- Protección rentable
- Cumple con el CFR 21 de la FDA
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación