Motion
HVG710SNF/EG
Guantes de punto sin costuras HPPE mezclados de alta visibilidad con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #07177498
No. Fabricante HVG710SNF/XL
Precio14.27 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras HPPE mezclados de alta visibilidad con agarre de espuma recubierto de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #07177498
No. Fabricante HVG710SNF/XL
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
Precio14.27 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande
  • Longitud
    49.53 cm
  • Tamaño
    XL

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A8
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    3
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Verde de alta visibilidad
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    5
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    3
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    4
  • EN388
    4543
  • Características
    La capa exterior mezclada de Polykor es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    10
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE/Lycra
  • Número de Upc del fabricante
    662909556790
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909556790

Descripción general

Descripción del fabricante
FUERZA DE CORTE BARRACUDA HVG710SNF/XL - 10
  • La capa exterior mezclada de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La palma y los dedos recubiertos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

También puede gustarle