Motion
713BLDD/M
Guantes de poliéster de punto sin costuras, 3/4 Sumergidos en espuma arenosa con agarre recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #07177501
No. Fabricante 713BLDD/M
Precio4.34 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de poliéster de punto sin costuras, 3/4 Sumergidos en espuma arenosa con agarre recubierto de látex en la palma y los dedos
Artículo MI #07177501
No. Fabricante 713BLDD/M
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
Precio4.34 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud  
    36.068 cm
  • Tamaño
    M

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para la manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos, demolición, mampostería y baldosas, fijación de metal y montaje.
  • Aplicación
    • Agarre seguro en seco o en mojado, resistente a desgarros y perforaciones • Manipulación y limpieza de piezas y materiales abrasivos • Demolición • Mampostería y baldosas • Montaje y fijación de metal
  • Cobertura del revestimiento
    Palma, dedos y nudillos
  • Material de recubrimiento
    Látex
  • Color
    Azul
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para aplicaciones de montaje, construcción, inspección, manipulación de materiales y residuos y paisajismo.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    2131
  • Patrón de agarre
    Sandy
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    Poliéster
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    662909556899
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909556899

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTERIOR DE POLIÉSTER AZUL CALIBRE 13 713BLDD/M
  • Exterior de poliéster sin costuras que ofrece mayor comodidad y destreza
  • El revestimiento de espuma arenosa de látex proporciona un agarre superior en condiciones secas y húmedas
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante

También puede gustarle