Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM
- Longitud64.77 cm
- TamañoM
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- RecubrimientoNitrilo
- Cobertura del revestimientoPalma y dedos
- ColorBlanco
- Descripción de construcciónPunto sin costuras revestido
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónIdeal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
- Descripción Palabra claveGuantes resistentes a los cortes
- EN3884442
- CaracterísticasLa construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- Patrón de agarreEspuma
- Tipo de agarreEspuma
- Calibre de punto13
- Material del revestimientoHPPE
- Número de Upc del fabricante662909557384
- Hoja de especificaciones
- UPC_NO662909557384
Descripción general
- La capa exterior mezclada de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
- La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
- La palma y los dedos recubiertos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación