Motion
713HGWFN/l
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #07177505
No. Fabricante 713HGWFN/L
Precio10.68 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de punto sin costuras HPPE Blended con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #07177505
No. Fabricante 713HGWFN/L
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
Precio10.68 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L
  • Longitud
    49.53 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento
    Nitrilo
  • Cobertura del revestimiento
    Palma y dedos
  • Color
    Blanco
  • Descripción de construcción
    Punto sin costuras revestido
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para electrónica, corte de vidrio, manipulación de chapa metálica, montaje de piezas, manipulación y construcción de piezas pequeñas y afiladas.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes resistentes a los cortes
  • EN388
    4442
  • Características
    La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • Patrón de agarre
    Espuma
  • Tipo de agarre
    Espuma
  • Calibre de punto
    13
  • Material del revestimiento
    HPPE
  • Número de Upc del fabricante
    662909557391
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909557391

Descripción general

Descripción del fabricante
713HGWFN/L DE NITRILO DE ESPUMA BARRACUDA 13
  • La capa exterior mezclada de HPPE es ligera y proporciona una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte
  • La construcción sin costuras ofrece mayor comodidad y transpirabilidad
  • La palma y los dedos recubiertos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

También puede gustarle