Motion
HVY715YNF/l
Guantes de nailon de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #07177510
No. Fabricante HVY715YNF/L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de nailon de punto sin costuras de alta visibilidad con agarre de espuma recubierta de nitrilo en la palma y los dedos
Artículo MI #07177510
No. Fabricante HVY715YNF/L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud  
    32.0675 cm
  • Tamaño
    L

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Nitrilo
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Estilo de puño
    Muñeca de punto
  • Descripción
    Ideal para la manipulación y el montaje de piezas y materiales, mantenimiento y reparación de equipos, limpieza de piezas y fijación y anclaje.
  • Descripción Palabra clave
    Recubrimiento de guantes sin costuras
  • EN388
    4141
  • Calibre de punto
    15
  • Material del revestimiento
    Nailon
  • Material del forro
    Poliéster
  • Número de Upc del fabricante
    662909557728
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Hoja de especificaciones
  • UPC_NO
    662909557728

Descripción general

Descripción del fabricante
HVY715YNF/L AMARILLO DE ALTA VISIBILIDAD CALIBRE 15
  • Exterior de nailon de una pieza sin costuras que ofrece mayor comodidad, destreza y transpirabilidad en los dedos
  • Los revestimientos de espuma de nitrilo son transpirables y duraderos, diseñados con una estructura celular que dispersa los fluidos en contacto para un mejor agarre
  • La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Sin silicona
  • Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
  • Lavable, resistente a productos químicos, agua y luz ultravioleta

También puede gustarle