Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guante2XL
- Longitud49.53 cm
- Tamaño2XL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, fabricación de metales, manipulación de acero, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Aplicación• Instalación, mantenimiento y reparación del sistema de transmisión y distribución eléctrica • Enmarcado y configuración de postes y medidores • Conexión y prueba de dispositivos de conexión a tierra para eliminar peligros eléctricos
- ColorVerde
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza para la manipulación de materiales, operaciones de manipulación de vidrio, fabricación de metales, manipulación de acero, industrias pesqueras, saneamiento, mantenimiento general, carpintería, manipulación de residuos y reciclaje.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- Número de Upc del fabricante662909712820
- UPC_NO662909712820
Descripción general
- La confección de punto sin costuras proporciona comodidad sin sacrificar la destreza
- La capa exterior mezclada con aramida es ligera, tiene una excelente destreza, sensibilidad táctil y resistencia al corte, al tiempo que proporciona protección en aplicaciones resistentes al calor, donde hay chispas y llamas menores presentes
- Los recubrimientos de espuma de nitrilo son compatibles con aceites ligeros y proporcionan un buen agarre y una excelente resistencia a la abrasión
- La muñeca tejida ayuda a evitar que la suciedad y los residuos entren en el guante
- Dobladillos codificados por colores para facilitar la identificación del tamaño
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
- Clasificación de arco: ATPV 4.4 cal/cm2
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación