Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- Longitud52.07 cm
- TamañoXL
Detalles
- Detalles adicionalesSe utiliza para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
- Aplicación• Almacenamiento y manipulación de paquetes • Aplicaciones de construcción • Transporte • Ferrocarriles • Minería • Almacenamiento en frío
- ColorMarrón
- País de origenChina
- Estilo de puñoMuñeca de punto
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- DescripciónSe utiliza para la protección de la luz en el almacenamiento, la agricultura y la industria automotriz.
- Descripción Palabra claveProtección contra el frío
- Material del revestimientoPoliéster de algodón
- Material del forroAlgodón, forro polar, poliéster
- Número de Upc del fabricante662909747563
- MaterialAlgodón
- Tipo de materialGuantes de punto - Sin revestimiento
- Hoja de especificaciones
- Estilo de pulgarRecto
- Tipo de pulgarRecto
- TipoGuantes de punto
- UPC_NO662909747563
Descripción general
- La construcción de poliéster/algodón es transpirable y reduce la fatiga de las manos
- El pulgar recto aumenta la comodidad en el trabajo cerrado
- El forro polar es excelente para aplicaciones en frío
- El forro de punto es suave, cálido, flexible y elástico
- El color marrón oculta la suciedad y prolonga el desgaste
- La muñeca de punto proporciona un ajuste seguro y ayuda a evitar que entre suciedad y residuos en el guante
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación