Motion
87010/M
Guantes de piel con palma doble y espalda de Spandex - M o talla 8, piel sintética, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #07177575
No. Fabricante 87010/M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de piel con palma doble y espalda de Spandex - M o talla 8, piel sintética, naranja de alta visibilidad
Artículo MI #07177575
No. Fabricante 87010/M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo y climatización.
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Color
    Naranja de alta visibilidad
  • Características de comodidad
    La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Descripción de construcción
    Cortar y coser
  • Descripción
    Palma doble de piel sintética con palma de silicona y dorso de tela - Protección contra impactos de TPR
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • EN388
    3221
  • Patrón de agarre
    Patrón
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética
  • Tipo de material
    Guantes de piel para palma - Doble palma con Spandex en la espalda

Descripción general

Descripción del fabricante
87010/M EL RIGACE R2 TIENE UN
  • La palma de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, al tiempo que proporciona destreza
  • Palma de silicona con patrón de honecomb que repele los líquidos para mejorar el agarre y la abrasión
  • Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para dedos, pulgar y dorso para una máxima protección
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • Sillín de pulgar Kevlar reforzado para mayor durabilidad
  • Puño de neopreno sin cordones
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle