Motion
87810/l
Guantes para gasolina y aceite - L o tamaño 9, piel sintética con agarre de silicona, sin clasificación, sin forro, color amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #07177600
No. Fabricante 87810/L
Precio27.95 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes para gasolina y aceite - L o tamaño 9, piel sintética con agarre de silicona, sin clasificación, sin forro, color amarillo de alta visibilidad
Artículo MI #07177600
No. Fabricante 87810/L
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
Precio27.95 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9
  • Longitud
    41.91 cm
  • Peso
    10.2 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Ideal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo y climatización.
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    1
  • Material de la espalda
    Spandex
  • Tipo de cierre
    Gancho y bucle
  • Color
    Amarillo de alta visibilidad
  • Características de comodidad
    La palma doble de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
  • Descripción de construcción
    Compatible con pantalla táctil con entrepierna reforzada para el pulgar cortada y cosida
  • Tipo de manguito
    Sin cordones
  • Descripción
    Ideal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo y climatización.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de alto rendimiento
  • EN388
    3232
  • Calidad cuero
    No se ha enumerado ninguna calidad
  • Tipo de material de cuero
    Piel sintética con agarre de silicona
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes Mecánicos
  • Material de la palma
    Doble de piel sintética

Descripción general

Descripción del fabricante
87810/L VERANO R2 4 VÍAS AMARILLO ELÁSTICO
  • La palma doble de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
  • Palma y dedos de silicona roja reforzada que proporcionan resistencia al aceite y un agarre excelente
  • Entrepierna, palma y dedos reforzados con poliuretano para prolongar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en un área de alto desgaste
  • Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para dedos, pulgar y dorso para una máxima protección
  • Puño sin cordones con cierre de velcro
  • Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
  • El dedo índice tiene capacidades de pantalla táctil
  • Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución

También puede gustarle