Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- Longitud64.77 cm
- Peso2.68 kg
Detalles
- Detalles adicionalesIdeal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo y climatización.
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Calificación de impacto de Ansi Isea1
- Material de la espaldaSpandex
- Tipo de cierreGancho y bucle
- ColorAmarillo de alta visibilidad
- Características de comodidadLa palma doble de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
- Descripción de construcciónCompatible con pantalla táctil con entrepierna reforzada para el pulgar cortada y cosida
- Tipo de manguitoSin cordones
- DescripciónIdeal para petroquímica, construcción pesada/ligera, reparación de automóviles, demolición, fabricación, minería, fabricación, paisajismo y climatización.
- Descripción Palabra claveGuantes de alto rendimiento
- EN3883232
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroPiel sintética
- Tipo de materialGuantes de piel con palma - Spandex en la espalda
- Material de la palmaDoble de piel sintética
Descripción general
- La palma doble de piel sintética mejora el agarre en aplicaciones de aceite seco y ligero, a la vez que proporciona destreza
- Palma y dedos de silicona roja reforzada que proporcionan resistencia al aceite y un agarre excelente
- Entrepierna, palma y dedos reforzados con poliuretano para prolongar la vida útil de los guantes, mejorar la comodidad, aumentar la resistencia a la abrasión y aumentar la durabilidad en un área de alto desgaste
- Protectores moldeados de goma de plástico Thermo (TPR) para dedos, pulgar y dorso para una máxima protección
- Puño sin cordones con cierre de velcro
- Los colores de alta visibilidad hacen que este producto sea muy fácil de ver
- El dedo índice tiene capacidades de pantalla táctil
- Lavable para prolongar la vida útil y reducir los costes de sustitución
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Catálogo de seguridad de almacén PIPPara evitar posibles lesiones y muertes en el almacén, es imperativo suministrar a los trabajadores EPP innovadores y de alta tecnología en los que puedan confiar. No hay dos entornos de almacén iguales. Con una amplia gama de riesgos potenciales, contar con el EPP adecuado es el primer paso crucial para proteger a los empleados y mantener seguros los almacenes.
Ver la documentación
Protección para la cabeza PIP MipsUna capa de baja fricción diseñada para ayudar a reducir la gravedad de las lesiones en la cabeza. En caso de impacto, el sistema de seguridad Mips está diseñado para ayudar a reducir la cantidad de fuerza rotacional transferida a la cabeza redirigiendo las fuerzas generadas por el impacto.
Ver la documentación
Soluciones de impacto lateral PIPCascos y cascos de seguridad. Soluciones de impacto lateral.
Ver la documentación
Guantes específicos para tareas PIP BossGuantes específicos para tareas PIP Boss para construcción, ensamblaje y trabajo mecánico.
Ver la documentación