Motion
900-EA/M
Guantes de cuero con palma de cuero de cuero de calidad superior con parte posterior de cuero - Puños de goma con guantelet
Artículo MI #07177606
No. Fabricante 900-EA/M
Precio8.08 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de cuero con palma de cuero de cuero de calidad superior con parte posterior de cuero - Puños de goma con guantelet
Artículo MI #07177606
No. Fabricante 900-EA/M
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
Precio8.08 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    M o talla 8
  • Longitud
    63.5 cm
  • Peso
    8.96 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Se utiliza para construcción, metalurgia, agricultura, mantenimiento y otros fines generales.
  • Material de la espalda
    Cuero completo
  • Color
    Verde
  • Características de comodidad
    Espalda de piel completa que proporciona protección de alta resistencia
  • Descripción de construcción
    Corte Gunn con puños de goma
  • Descripción
    Se utiliza para construcción, metalurgia, agricultura, mantenimiento y otros fines generales.
  • Descripción Palabra clave
    Guantes de piel con palma
  • Calidad cuero
    Calidad superior
  • Tipo de material de cuero
    Cuero de vacuno dividido
  • Material del forro
    Sin forro
  • Tipo de material
    Guantes de piel con palma
  • Material de costura
    Nailon
  • Estilo de pulgar
    Ala

Descripción general

Descripción del fabricante
900-EA/M, PARTE POSTERIOR DE CUERO
  • Palma forrada con forro polar para mayor comodidad
  • El patrón de corte Gunn ofrece una excelente durabilidad, desgaste y comodidad, especialmente para guantes más pesados
  • El pulgar del ala aumenta la comodidad en el trabajo con las manos abiertas
  • Espalda de piel completa que proporciona protección de alta resistencia
  • Puño de goma para mayor protección del antebrazo, que permite una rápida extracción y resistencia al agua

También puede gustarle