Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable100 pies
- Longitud total19-3/4 pulg.
- Ancho general12-1/2 pulg.
- Peso73 lb
- Calibre del cable12 AWG
Detalles
- AplicaciónInterior, resistente a la intemperie
- Extremo del cableClientes potenciales voladores
- Tipo de cableCOSA
- Corriente20 A
- Descripción Palabra claveClientes potenciales voladores
- Código de armonización8479.89.9899
- Número de Upc del fabricante699567018247
- MontajeSiete posiciones
- Número de conductores3
- UPC_NO699567018247
- Voltaje125 V
Descripción general
- Diseño compacto: los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de alta resistencia Serie 80000 .
- Rodillos de guía: el diseño de una sola pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento.
- Armario eléctrico totalmente de acero: ofrece una cubierta protectora más resistente y duradera de los componentes eléctricos.
- Homologación UL: todos los modelos Homologación UL desde 10 - 20 A