Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1806
- RPM máximas de salida5.83 rpm
- Par de salida máximo788 pulg-lbs a 5.83 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación300:1
- Factor de servicio1.0
- Peso29 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=10/1|ESTILO=R|FS=254TC|OD=7
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-18827
- Número de Upc del fabricante662798987972
- Potencia de entrada máxima0.143 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie1800
- UPC_NO662798987972
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton