Motion
16CR2 XREEL

GATES RUBBER CO
16CR2 XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.46 pulg. de D.E., 2400 psi / 165.475 bar de presión de trabajo, 9600 psi / 661.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07179256
No. Fabricante 16CR2 XREEL
Precio27.02 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
16CR2 XREEL

Manguera y accesorio hidráulicos - 1 pulg. de D.I., 1.46 pulg. de D.E., 2400 psi / 165.475 bar de presión de trabajo, 9600 psi / 661.9 bar de presión de rotura, cubierta de goma sintética
Artículo MI #07179256
No. Fabricante 16CR2 XREEL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio27.02 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del salpicadero
    16
  • Tamaño del salpicadero de la manguera
    16
  • Longitud
    50 m / 165 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    299.7 mm / 11.8 pulg.
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    1 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    1.46 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    9600 psi / 661.9 bar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    SBR modificado
  • Tipo de cubierta
    Estándar
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Goma sintética
  • Presión de la manguera
    Presión variable alta
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Cable de acero
  • Número de catálogo del fabricante
    46578853
  • Número de Upc del fabricante
    770075691853
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    +100°C / +212 °F
  • Temperatura mínima
    -40°C / -40 °F
  • Uso recomendado
    Gates® Las mangueras hidráulicas de presión variable de la serie CR2 de PRO℮ ofrecen rendimiento y fiabilidad en una construcción de dos cables. Diseñadas para aplicaciones hidráulicas menos exigentes, nuestra línea de mangueras de calidad profesional está diseñada para equilibrar el rendimiento del producto y la inversión para uso diario. Todos los tamaños ofrecen un rendimiento constante según las especificaciones de la industria SAE y EN. Calificado con acoplamientos de la serie PRO℮ y MegaCrimp® de Gates® . Recomendado para aplicaciones hidráulicas de presión media con baja flexión/no flexión.
  • Tipo de refuerzo
    2 trenzados, cable
  • Marca comercial
    Manguera de la serie CR2 PRO
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Nitrilo - Tipo C
  • UPC_NO
    770075691853
  • Presión de trabajo
    2400 psi / 165.475 bar

Descripción general

Descripción del fabricante
16CR2XREEL 4657-8853
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"