Motion
3FFH06 12SAE M

FASTER
3FFH06 12SAE M

Tapón hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16 , 5075 psi psi, Tamaño del cuerpo 3/8 pulg., Buna-N y sello de poliuretano
Artículo MI #07180141
No. Fabricante 3FFH06 12SAE M
Precio66.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FASTER
3FFH06 12SAE M

Tapón hidráulico de cara plana - Material del cuerpo de acero, 1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16 , 5075 psi psi, Tamaño del cuerpo 3/8 pulg., Buna-N y sello de poliuretano
Artículo MI #07180141
No. Fabricante 3FFH06 12SAE M
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
Precio66.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    3/4 – 16 AAG
  • Tamaño del cuerpo
    3/8 pulg.
  • Fuerza de conexión
    43.3 lb

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    20305 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. ORB, rosca hembra SAE 3/4 – 16
  • Caudal
    9.25 gpm
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra ORB
  • Industria/Aplicación
    Agricultura, construcción, industria, petróleo y gas, marina, vehículos y máquinas de carretera
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Más rápido
  • Material del sello
    Buna-N y poliuretano
  • Derrame
    0.00030 fl oz (EE. UU.)
  • Intercambio estándar
    ISO 16028
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    5075 psi
  • Rango de presión de trabajo
    5001 a 6000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
3FFH-06-12-SAE-M ACCESORIO DE CONEXIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno