Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.6250 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro0.5625 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/8 pulg.
- En general Altura1.9060 pulg.
- Longitud total Diámetro4.625 pulg.
Detalles
- Material del cojinete52100
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de servicioDeber intermedio
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónRelubricable
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Cojinete de repuestoSA207-22
- Tipo de selloSello de contacto
- Tipo de cojineteBola