Motion
SNW 38 X 6-15/16

NTN
SNW 38 X 6-15/16

Manguito adaptador - 6.9375 pulg. diámetro orificio, 7.472-8 tamaño rosca
Artículo MI #07185155
No. Fabricante SNW 38 X 6-15/16
Precio1,087.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SNW 38 X 6-15/16

Manguito adaptador - 6.9375 pulg. diámetro orificio, 7.472-8 tamaño rosca
Artículo MI #07185155
No. Fabricante SNW 38 X 6-15/16
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
Precio1,087.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    6.9375 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    7.472-8
  • Peso
    414 lb

Detalles

  • Número de Upc del fabricante
    4547359188967
  • Tipo de producto
    Manguitos adaptadores
  • Serie
    SNW
  • UPC_NO
    4547359188967

Descripción general

Descripción del fabricante
SNW38X6.15/16 UNIDAD DE COJINETE
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"