Motion
CDG5BA32TNSR-250

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA32TNSR-250

Cilindro de aire reparable de cuerpo redondo - Orificio de 32 mm, carrera de 250 mm, montaje básico
Artículo MI #07185644
No. Fabricante CDG5BA32TNSR-250
Precio142.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDG5BA32TNSR-250

Cilindro de aire reparable de cuerpo redondo - Orificio de 32 mm, carrera de 250 mm, montaje básico
Artículo MI #07185644
No. Fabricante CDG5BA32TNSR-250
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
Precio142.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    32 mm
  • Accidente cerebrovascular  
    250 mm

Detalles

  • Hecho a pedido
    Sí
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de montaje
    Básico
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire reparables de cuerpo redondo
  • Serie
    CG5

Descripción general

Descripción del fabricante
CDG5BA32TNSR-250 CILINDRO
  • Doble acción, varilla simple CG5-S cilindro
  • Todas las piezas externas de acero inoxidable
  • El rascador especial evita que entre agua en el cilindro
  • Tamaños de orificio (mm): 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80 y 100
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"