Motion
2137678
Adhesivo de alta resistencia Power Grab - 300 ml, cartucho, tiempo de curado 15 min
Artículo MI #07186009
No. Fabricante 2137678
Precio13.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de alta resistencia Power Grab - 300 ml, cartucho, tiempo de curado 15 min
Artículo MI #07186009
No. Fabricante 2137678

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio13.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    300 ml
  • Resistencia al cizallamiento
    167 psi

Detalles

  • Tipo acrílico
    Acrílico
  • Color
    Blanco
  • Tiempo de curado
    15 min
  • Tipo de paquete
    Cartucho
  • UPC_NO
    079340011267
  • Viscosidad
    2000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
2137678 AGARRE DE ALIMENTACIÓN 300ML CTDG
  • El adhesivo para construcción de alta resistencia Loctite Power Grab Express es un adhesivo de alta calidad, alta resistencia y relleno de huecos para proyectos tanto en interiores como al aire libre.
  • Este adhesivo para construcción tiene un agarre instantáneo de 0 segundos y se seca más rápido que Power Grab Clear.
  • Loctite Power Grab Heavy Duty es resistente a las inclemencias del tiempo y puede pintarse.
  • Este adhesivo de adherencia extremadamente alta reduce la necesidad de clavos y tornillos en muchos proyectos de bricolaje y trabajos de reparación.
  • El adhesivo tiene muy poco olor y solo necesita agua y jabón para limpiarse.
  • Esto lo hace seguro, fácil de usar y respetuoso con el medio ambiente.
  • Loctite Power Grab Express Heavy Duty también cuenta con la certificación GREENGUARD® para la calidad del aire en interiores de terceros y la certificación GREENGUARD para niños y escuelas.

También puede gustarle

Los clientes también compraron