Motion
186 60/1 L WR 56C .938

HUB CITY INC
186 60/1 L WR 56C .938

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #07186209
No. Fabricante 186 60/1 L WR 56C .938
Precio2,666.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
186 60/1 L WR 56C .938

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 60:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 0.9375 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #07186209
No. Fabricante 186 60/1 L WR 56C .938
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
Precio2,666.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.9380 pulg., 23.82 mm
  • Tamaño de la caja
    186
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg., 4.763 x 2.38 mm
  • Tamaño del reductor del fabricante
    186
  • RPM máximas de salida
    29.2 rpm
  • Par de salida máximo
    490 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    0.9375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=60/1|ESTILO=L|FS=56C|OD=1
  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.37 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.37 CV
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-01672
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798924021
  • Potencia de entrada máxima
    0.370 hp a 1750 rpm
  • Tipo de montaje
    L
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Eje de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Material del sello
    Viton
  • Serie
    180PCX
  • Estilo
    L
  • Clasificación de par (pulg.-lb)
    2498 pulg-lbs;282.236 Nm
  • UPC_NO
    662798924021

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-01672 186 60/1 L WR 56C .938
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®