Motion
HD78050 OLP
Carrete para manguera de servicio pesado para aire/agua de baja presión - Incluye manguera de 1/2 in x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT
Artículo MI #07186354
No. Fabricante HD78050 OLP
Precio929.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Carrete para manguera de servicio pesado para aire/agua de baja presión - Incluye manguera de 1/2 in x 50 pies, 300 psi, rojo, entrada hembra de 1/2 NPT
Artículo MI #07186354
No. Fabricante HD78050 OLP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$929.21/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior de la manguera
    1/2 pulg.
  • Longitud de la manguera
    50 pies
  • Diámetro exterior nominal de la manguera
    0.750 pulg.
  • Altura total
    20.250 pulg.
  • Longitud total
    19.750 pulg.
  • Ancho general
    7.000 pulg.
  • Peso
    49 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aire, agua
  • Descripción Palabra clave
    Manguera de 1/2 pulg. x 50 pies
  • Código de armonización
    8479.89.9899
  • Salida de manguera
    3/8 NPT - Hombre
  • Tipo de manguera
    PVC
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    699567017837
  • Temperatura máxima
    150 °F
  • Aplicación de presión
    Aire/agua a baja presión
  • Presión nominal
    300 psi
  • Color del carrete
    Rojo
  • Entrada del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Salida del carrete
    1/2 NPT - Mujer
  • Longitud de capacidad de manguera estándar
    50 pies
  • UPC_NO
    699567017837

Descripción general

Descripción del fabricante
HD78050 OLP 1/2" ID 50' 300 PSI
  • Los nuevos carretes de manguera de la serie HD70000 de Reelcraft están diseñados para alojar hasta 100 pies de manguera de 3/8 in de D.I. o 75 pies de manguera de 1/2 in de D.I.
  • El diseño de base de alta resistencia, la construcción completamente de acero y un acabado de recubrimiento en polvo horneado se combinan para producir un producto resistente y resistente a la corrosión
  • Un mecanismo de cierre recientemente rediseñado proporciona una vida útil más larga de los componentes del cierre
  • Dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación del carrete más suave y un funcionamiento más sencillo
  • Diseño compacto
  • Los carretes son un 25 % más pequeños que nuestros carretes de la Serie 80000 para trabajos pesados
  • Rodillos de guía
  • El diseño de una pieza y los pasadores de acero inoxidable ofrecen mayor resistencia y facilidad de mantenimiento
  • Facilidad de funcionamiento
  • El buje de aluminio fundido a presión de alta calidad y los dos cojinetes de bolas sellados producen una rotación más suave del carrete y un funcionamiento más sencillo
  • Acabado de calidad y resistente a la corrosión
  • Los componentes con revestimiento en polvo individual ofrecen la máxima protección contra la corrosión prematura

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron