Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi IseaA6
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi IseaA5
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorRecubierto de palma
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorGris
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma de nitrilo
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimientoSin forro
- Material del revestimiento/cubiertaHPPE
- Número de Upc del fabricante10045143576200
- MaterialNitrilo
- UPC_NO45143576203
Descripción general
- HPPE sin juntas de sal y pimienta/cáscara de acero calibre 13
- Palma y dedos de bipolímero negro
- Cómodo y fácil de llevar
- Buena destreza
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Evento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR SafetyEvento de ahorro en el taller de guantes de Santa de MCR Safety
Ver la documentación
Promoción de ahorros MP de MCR Safety MemphisPromoción de ahorros MP de MCR Safety Memphis
Ver la documentación
Gafas de seguridad MCRGafas de seguridad MCR Serie Klondike KD7R
Ver la documentación
MCR Safety Dominator DM3-MDGafas de metal detectables DM3-MD MCR Safety Dominator. Metal detectable en todos los componentes del bastidor.
Ver la documentación