Motion
PD2901L

MCR SAFETY
PD2901L

Guantes de mecánica resistente a los cortes Predator tope grande, nivel de corte ANSI A2, palma de PVC / revestimiento posterior de TPR
Artículo MI #07187172
No. Fabricante PD2901L
Precio31.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MCR SAFETY
PD2901L

Guantes de mecánica resistente a los cortes Predator tope grande, nivel de corte ANSI A2, palma de PVC / revestimiento posterior de TPR
Artículo MI #07187172
No. Fabricante PD2901L
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
Precio31.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 1
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Calificación de impacto de Ansi Isea
    A1
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Productos químicos para el cáncer
    Cáncer y daño reproductivo
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Palma de PVC / TPR posterior
  • Color
    Negro / Lima de alta visibilidad
  • Tipo de manguito
    Gancho y bucle
  • Descripción Palabra clave
    Palma de PVC / TPR con revestimiento posterior
  • Código de armonización
    6216.00.5820
  • UPC_NO
    45143569236

Descripción general

Descripción del fabricante
PD2901L PREDATOR MULTITAREA HV LIMA, ROJO
  • Palma sintética con revestimiento de PVC texturizado
  • Espalda de spandex en 2 direcciones color lima de alta visibilidad
  • Pendiente de patente completa del TPR de la banda de rodadura del neumático en el dorso de la mano
  • Tiro reforzado para el pulgar
  • Cierre de velcro con panel de identificación
  • Cuadricetas sintéticas para mayor transpirabilidad y comodidad

También puede gustarle