Motion
WC-1HPMFAOSC
Refrigerador evaporativo oscilante portátil 1HP
Artículo MI #07187606
No. Fabricante WC-1HPMFAOSC
Precio6,371.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Refrigerador evaporativo oscilante portátil 1HP
Artículo MI #07187606
No. Fabricante WC-1HPMFAOSC
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
Precio6,371.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    9 pies
  • Profundidad
    36 pulg.
  • Altura
    60 pulg.

Detalles

  • Amperaje
    12.4
  • Caballos de fuerza
    1
  • Color de la carcasa
    Gris
  • Número de Upc del fabricante
    717490502616
  • Número de velocidades
    2
  • Oscilante
    Sí
  • Fase
    1
  • UPC_NO
    717490502616
  • Voltaje
    115 V

Descripción general

Descripción del fabricante
WC-1HPMFAOSC 1HP OSCILANTE EVAPORATIVO
  • Oscillating outlet for greater coverage up to 4,700 square feet. Aproximadamente un 75% menos de consumo de energía y un 50% menos de costos que el aire acondicionado portátil de capacidad equivalente
  • Apagado automático de bajos niveles de agua para evitar daños en la bomba
  • Depósito de agua integrado para uso independiente o conexión a manguera de jardín para uso continuo
  • Almohadillas evaporativas de celulosa especialmente tratadas para una larga vida útil de las almohadillas
  • Dimensiones de 1 hp: base 33" x 33" x 52" de alto; depósito de 24 galones
  • Dos años de garantía
  • Fabricado en EE. UU.

También puede gustarle