Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro0.7500 pulg., 19.05 mm
- Diámetro interior0.7500 pulg.
- Exterior Diámetro0.8750 pulg.
- En general Longitud1.7500 pulg.
- Tamaño de eje recomendado0.7490 pulg., 19.02 mm
- Grosor0.0625 pulg., 1.59 mm
Detalles
- Detalles adicionalesAutolubricante; transporte de carga alta; capacidad de velocidad lenta
- Material de apoyoFibra de vidrio
- Material del cojinetePTFE
- Material del casquilloCompuesto
- DescripciónCojinetes (planos) de manguito BNW compuesto PTFE
- MaterialCompuesto PTFE
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -135.56 a 176.67 °C, de -212 a 350 °F
- Tolerancia del diámetro exterior0 8755/0.8765 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- SerieBNW
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito