Motion
CF-SFU-12B
Seguidor de leva plano - Serie CF, 30 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #07188216
No. Fabricante CF-SFU-12B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva plano - Serie CF, 30 mm Diámetro del rodillo, 14 mm Ancho del rodillo, 12 mm Diámetro del pasador, Material de acero al carbono
Artículo MI #07188216
No. Fabricante CF-SFU-12B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Rodillo Diámetro  
    30 mm
  • Rodillo Ancho  
    14 mm
  • Poste Diámetro  
    12 mm

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Tipo de cabezal
    Cabeza hexagonal
  • Número de Upc del fabricante
    4549557013362
  • Tipo de producto
    Seguidores de levas planos y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7910 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9790 N
  • Material del rodillo
    Acero al carbono
  • Forma del rodillo
    Plano
  • Serie
    CF
  • Tipo de rosca
    ISO
  • UPC_NO
    4549557013362

Descripción general

Descripción del fabricante
CF-SFU-12B SEGUIDOR DE CAM

También puede gustarle