Motion
SILLA DE AJUSTE GIRATORIA DE POLIURETANO V7507MG

Bevco Ergonomic
V7507MG SWIVEL POLYURETHANE ADJ CHAIR

Silla Breva Tall Height de poliuretano negro; base de nailon negro con pie ajustable
Artículo MI #07189440
No. Fabricante V7507MG SWIVEL POLYURETHANE ADJ CHAIR
Precio438.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Bevco Ergonomic
V7507MG SWIVEL POLYURETHANE ADJ CHAIR

Silla Breva Tall Height de poliuretano negro; base de nailon negro con pie ajustable
Artículo MI #07189440
No. Fabricante V7507MG SWIVEL POLYURETHANE ADJ CHAIR
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
Precio438.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    27 pulg.
  • Altura
    47.25 pulg.
  • Altura máxima del asiento
    31 pulg.
  • Altura mínima del asiento
    21.5 pulg.
  • Profundidad del asiento
    17 pulg.
  • Anchura del asiento
    18 pulg.
  • Peso
    34 lb
  • Ancho
    27 pulg.

Detalles

  • Tipo de ajuste
    Sin inclinación
  • Tipo de brazo
    Ninguna
  • Estilo de respaldo de silla
    Medio
  • Color
    Negro
  • Acolchado lumbar
    Soporte lumbar
  • Material
    Poliuretano
  • Rodar
    No rodante
  • Giro
    Giro
  • Capacidad de peso
    300 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
SILLA DE AJUSTE GIRATORIA DE POLIURETANO V7507MG
  • La silla Value-Line Breva de BEVCO está diseñada para durar y ofrece asientos cómodos a un precio asequible. El asiento y el respaldo de poliuretano negro son antibacterianos, impermeables al agua, al aceite y a la mayoría de los productos químicos; resistentes a las perforaciones y fáciles de limpiar. La parte posterior contorneada es totalmente ajustable, lo que permite una alineación adecuada de la columna vertebral, mientras que el cómodo mango permite mover la silla sin esfuerzo. El asiento en cascada ayuda a la circulación de la parte inferior del cuerpo, mejorando el bienestar general. El ajuste de altura neumático le permite cambiar fácilmente la altura de su asiento de 21.5" a 31". Esta silla viene con una resistente base de nailon negro de 27 in de diámetro con un pie cromado ajustable. El modelo viene de serie con deslizaderas tipo hongo.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo