Motion
UCFB205-25M-SS-NC

SYSTEM PLAST
UCFB205-25M-SS-NC

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 25 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa Nolu-Clean de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de un solo labio
Artículo MI #07190638
No. Fabricante UCFB205-25M-SS-NC
Precio295.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SYSTEM PLAST
UCFB205-25M-SS-NC

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 25 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa Nolu-Clean de polímero, Cojinete sin expansión (fijo), Rendimiento estándar, Sello de contacto de un solo labio
Artículo MI #07190638
No. Fabricante UCFB205-25M-SS-NC
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
Precio295.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.6250 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ancho de la carcasa
    2.0938 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    1.0625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.0625 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    ± 1 °
  • En general Altura  
    1.4063 pulg.
  • Longitud total
    4.9219 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    4.9219 pulg.
  • Ancho general
    2.0938 pulg.
  • Peso
    0.77 lb

Detalles

  • Folleto de aplicación
  • Material del cojinete
    Acero inoxidable serie 400
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de tapón
    Sin tapón
  • Color
    Blanco
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Tapón opcional
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Blanco
  • Material de la carcasa
    Polímero Nolu-Clean
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricante
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Tipo de lubricación
    Grasa de grado alimentario NSF H1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    UCFB205-25M-SS-NC
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    726166302511
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    180 °F
  • RPM Máx.
    3500 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -30° a 180 °F
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1821 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1304 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SS-SB205-25M RG
  • Tipo de sello
    Sello de contacto de labio único
  • Serie
    UCFB
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    726166302511

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFB205-25M-SS-NC
  • Carcasa reforzada de poliamida blanca Nolu-Clean con aditivo antimicrobiano.
  • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"