Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.5781 pulg.
- Círculo de pernos Diámetro3.5780 pulg.
- Tamaño del perno0.4375 pulg.
- Agujero Diámetro1-3/16 pulg.
- Ancho de la carcasa4.4375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.1875 pulg.
- Longitud a través del orificio1.1875 pulg.
- Ángulo de desalineación± 1 °
- En general Altura1.4063 pulg.
- Longitud total4.4375 pulg.
- Longitud total Diámetro4.4375 pulg.
- Ancho general4.4375 pulg.
- Peso0.66 lb
Detalles
- Folleto de aplicación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de tapónSin tapón
- ColorNegro
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoTapón opcional
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Material de la carcasaPolímero
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NSF H1
- LubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCFG206-19
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166312404
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.2900 rpm
- Tipo de montajeBrida 3-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-30° a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial3372 lbf
- Capacidad de carga estática radial2540 lbf
- Cojinete de repuestoSB206-19 RG
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieUCFG
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO726166312404
Descripción general
- Carcasa de poliamida negra reforzada.
- Inserto de cojinete de bolas de bloqueo de tornillo de fijación de acero cromado 52100 .