Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud4.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.5469 pulg.
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Ancho de la carcasa5.2000 pulg.
- Ancho del anillo interior1.3438 pulg.
- Longitud a través del orificio1.3438 pulg.
- Ángulo de desalineación± 1 °
- En general Altura2.5625 pulg.
- Longitud total5.1875 pulg.
- Longitud total Diámetro5.2000 pulg.
- Ancho general5.2000 pulg.
- Peso1.81 lb
Detalles
- Folleto de aplicación
- Material del cojinete52100 Acero de cojinete
- Estilo de cojineteBloque de brida
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de tapónAbra la tapa del extremo
- ColorBlanco
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoTapón abierto sellado
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoBlanco
- Material de la carcasaPolímero Nolu-Clean
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- LubricanteGrasa de grado alimentario NSF H1
- LubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteUCFQ208-24-NC-OEC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166313845
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.2200 rpm
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Rango de temperatura de funcionamiento-30° a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- Capacidad de carga dinámica radial5036 lbf
- Capacidad de carga estática radial4024 lbf
- Cojinete de repuestoSB208-24 RG
- Tipo de selloSello de contacto de labio único
- SerieUCFQ
- Tipo de cojineteBola
- UPC_NO726166313845
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFQ208-24-NC-OEC
- Carcasa reforzada de poliamida blanca Nolu-Clean con aditivo antimicrobiano.
- Inserto de cojinete de bolas de bloqueo de tornillo de fijación de acero cromado 52100 .
- Incluye tapa de extremo abierta Nolu-Clean blanca con sello y junta tórica, y sello de carcasa posterior.