Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.3120 pulg.
- Ancho de la base1.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro2.0000 pulg.
- Tamaño del perno0.3750 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- Ángulo de desalineación±1.0° Desalineación - Solo estática
- Altura total1.3125 pulg.
- Longitud total0.6875 pulg.
- Ancho general2.0000 pulg.
- Tamaño de rosca de macho de roscar3/8-16
- Peso0.7 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero inoxidable serie 400
- Tipo de orificioRedondo / Recto
- Tipo de tapónTapa protectora amarilla
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de tapón finalAbra la tapa del extremo
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Carcasa de poliamida negra reforzada. • Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 . • Incluye tapa de extremo abierta amarilla con sello y junta tórica, y sello de carcasa posterior.
- Recubrimiento de acabadoNegro
- Material de la carcasaPoliamida
- Insertar materialAcero inoxidable serie 400
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónGrasa de grado alimentario NSF H1
- Número de catálogo del fabricanteUCPA204-12-SS-OEC
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante726166314187
- Temperatura máxima de funcionamiento180 °F
- RPM Máx.4200 rpm
- Tipo de montajeBase roscada
- Número de orificios de montaje2
- Rango de temperatura de funcionamiento30 a 180 °F
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Cojinete de repuestoSS-SB204-12 RG
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- SerieEstándar
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO726166314187
Descripción general
- Carcasa de poliamida negra reforzada.
- Inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de ajuste de acero inoxidable serie 400 .
- Incluye tapa de extremo abierta amarilla con sello y junta tórica, y sello de carcasa posterior.