Motion
QAATU22A407SM

TIMKEN
QAATU22A407SM

Material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #07191010
No. Fabricante QAATU22A407SM
Precio7,742.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
QAATU22A407SM

Material de acero fundido, sin expansión (fijo)
Artículo MI #07191010
No. Fabricante QAATU22A407SM
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
Precio7,742.28 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud a través del orificio
    6.26 pulg.
  • Altura total
    10.3800 pulg.
  • Ancho general
    6.2600 pulg.
  • Peso
    89.914 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero fundido
  • Tipo de bloqueo
    Bloqueo concéntrico (tornillo de fijación), doble collar
  • Número de Upc del fabricante
    883450414128
  • Tipo de montaje
    Recogida: ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos de recogida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    125000 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    147000 lbf
  • Relubricable
    Sí
  • Tipo de retén
    Acero
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo montado
  • UPC_NO
    883450414128

Descripción general

Descripción del fabricante
QAATU22A407SM
  • Bloqueo de tornillo de fijación de collar doble - Serie CL - dos tornillos de fijación colocados a 60 grados proporcionan una potencia de sujeción agresiva
  • Cuando se configura con una plaquita de cuello doble, el cojinete proporciona el doble de potencia de sujeción en comparación con nuestra plaquita estándar de cuello único.