Motion
NCDQ2B40-5DZ

SMC
NCDQ2B40-5DZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #07192724
No. Fabricante NCDQ2B40-5DZ
Precio59.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
NCDQ2B40-5DZ

NCQ2-Z CILINDRO COMPACTO con calibre de 40 mm
Artículo MI #07192724
No. Fabricante NCDQ2B40-5DZ
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
Precio59.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Accidente cerebrovascular
    5 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Versión estándar de doble acción con varilla única del cilindro compacto NCQ2 . El NCQ2 está disponible en tamaños de orificio de 12mm a 100mm. Viene de serie con roscas de vástago de pistón macho o hembra. Para mayor flexibilidad de montaje, es posible montar interruptores automáticos en cualquiera de las superficies 4 .
  • Opción de cuerpo
    Estándar (rosca hembra del extremo de la varilla)
  • Tipo de cuerpo
    12 mm - 200 mm
  • Tipo de cilindro compacto
    Estándar
  • País de origen
    EE. UU.
  • Serie de cilindros
    NCQ2
  • Imán
    Con imán
  • Catálogo del fabricante
  • Rosca de montaje
    América del Norte
  • Tipo de montaje
    Agujeros pasantes
  • Opciones incluidas
    Magnetizado, listo para interruptor
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Rosca de puerto estándar
    Rc
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire compactos
  • Sexo de la barra
    Mujer
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Serie
    NCQ2-Z
  • Tipo
    Neumático

Descripción general

Descripción del fabricante
NCDQ2B40-5DZ CILINDRO COMPACTO, NCQ2-Z
  • Cilindro compacto de doble acción, varilla única
  • Tamaños de orificio (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
  • Rango de carrera estándar (mm): 5 a 100
  • Los montajes incluyen: orificio pasante (estándar), roscado, horquilla, pie, brida de cabezal y brida de varilla
  • Capacidad de interruptor automático

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo