Motion
11-724-10

ANSELL
11-724-10

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de poliuretano
Artículo MI #07192986
No. Fabricante 11-724-10
Precio6.24 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11-724-10

HyFlex® Guantes resistentes a los cortes - Tamaño X-Grande, Nivel de corte ANSI A2, Revestimiento de poliuretano
Artículo MI #07192986
No. Fabricante 11-724-10
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
Su precio$6.24/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    X-Grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A6
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Poliuretano
  • Color
    Negro/blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Revestimiento de poliuretano
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    HPPE/Spandex
  • Número de Upc del fabricante
    20076490056104
  • Material
    Poliuretano
  • UPC_NO
    20076490056104

Descripción general

Descripción del fabricante
11724100 HYFLEX 11724 TAMAÑO 10, 0
  • La formulación del revestimiento de poliuretano proporciona flexibilidad y ajuste a los guantes, así como un agarre seguro en piezas secas o ligeramente aceitosas para una manipulación segura en una amplia gama de entornos
  • El revestimiento oculta la suciedad en entornos con exposición a la suciedad
  • El revestimiento resistente resiste las abrasiones y prolonga la vida útil de los guantes
  • También disponible en paquete Vend

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"