Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro1.7500 pulg.
- Tamaño de entrada0.6250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante1805
- RPM máximas de salida17.50 rpm
- Par de salida máximo717 pulg-lbs a 17.5 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC56C
- Tamaño de salida1.0000 pulg.
- Relación100:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío7-1/2 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío13-1/4 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12-1/2 pulg.
- Peso26 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=80/1|ESTILO=R|FS=213TC|OD=5
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0230-18703
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798987804
- Potencia de entrada máxima0.333 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- Serie1800
- UPC_NO662798987804
Descripción general
- Diseño modular
- Dimensiones de montaje universal
- Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
- Carcasa de hierro fundido
- Sellos Viton®