Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior del tubo10 mm, 0.394 pulg.
- Diámetro exterior del tubo12 mm, 0.472 pulg.
Detalles
- Presión de estallidoConsulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
- ColorTranslúcido
- País de origenJP
- Descripción Palabra claveAire/agua/gas inerte
- Tipo de fluidoAire, agua, gas inerte
- Material del tuboFluoropolímero (FEP)
- Aplicaciones típicasServicio de alimentos, resistencia al calor, gas inerte, aire/agua de uso general