Motion
CSW18-120-2RS-B-U

ROLLON CORP
CSW18-120-2RS-B-U

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - CSW, Diámetro nominal: 18 mm, longitud total: 120 mm
Artículo MI #07194444
No. Fabricante CSW18-120-2RS-B-U
Precio493.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ROLLON CORP
CSW18-120-2RS-B-U

Riel de carruaje en forma de U guiado por leva - CSW, Diámetro nominal: 18 mm, longitud total: 120 mm
Artículo MI #07194444
No. Fabricante CSW18-120-2RS-B-U
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
Precio493.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro nominal
    18 mm
  • Longitud total
    120 mm
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Aceleración
    10 m/s2
  • Capacidad de carga estática axial
    440 N
  • Capacidad de carga dinámica
    1830 N
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Temperatura de funcionamiento
    -20°C/+120 °C
  • Cantidad del paquete
    1
  • Capacidad de carga estática radial
    975 N
  • Estilo de raíl
    Riel compacto
  • Serie
    CSW
  • Velocidad
    3 m/s

Descripción general

Descripción del fabricante
CSW18-120-2RS-B-U, DESLIZADOR 6 RLR, SELLADO
  • Fabricado con cuerpo de acero galvanizado y rascadores resistentes (opcionales) hechos de poliamida
  • Disponible para todos los tamaños
  • Dependiendo del requisito de carga, el deslizador se puede configurar con hasta seis rodillos
  • Los sellos son a prueba de salpicaduras (RS) de plástico o de disco de cubierta de acero (Z)
  • Los rascadores están hechos de poliamida resistente y mantienen las pistas libres de contaminación, garantizando así una vida útil más larga
  • Fabricante: Rollon Corporation (Timken)