Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal45 mm
- Longitud total2080 mm
- Peso12.77 lb
Detalles
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Estilo de raílTren X
- SerieUES
Descripción general
- Chapado en zinc
- Ofrece una solución sencilla y económica para una amplia gama de aplicaciones en las que no se requiere alta frecuencia
- Las dimensiones generales compactas de las canalizaciones internas protegidas, la facilidad de montaje y la buena relación de capacidad/tamaño de carga hacen de este producto una opción ganadora en comparación con otras soluciones autoconstruidas o disponibles en el mercado
- Fabricante: Rollon Corporation (Timken)