Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal20 mm
- Longitud total2560 mm
- Peso4.34 lb
Detalles
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Temperatura de funcionamiento-20°C/+120 °C
- Cantidad del paquete1
- Estilo de raílTren X
- SerieUEX
Descripción general
- Fabricado en acero inoxidable
- Ofrece una solución simple y práctica para todas las aplicaciones en las que se requiere una alta resistencia a la corrosión, en particular para la industria alimentaria, química, farmacéutica y médica
- Para aplicaciones en entornos marinos severos, se propone la versión con todas las piezas electropulidas (versión X) para una resistencia a la corrosión extra alta
- Fácilmente lavable para aplicaciones sujetas a limpieza frecuente
- Fabricante: Rollon Corporation (Timken)