Motion
11541100

ANSELL
11541100

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 810437 - Tamaño X-Large/10, ANSI Cut Level A4, KEVLAR®, nailon, spandex, revestimiento de acero inoxidable
Artículo MI #07195284
No. Fabricante 11541100
Precio21.78 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ANSELL
11541100

HyFlex® Guantes resistentes a cortes 810437 - Tamaño X-Large/10, ANSI Cut Level A4, KEVLAR®, nailon, spandex, revestimiento de acero inoxidable
Artículo MI #07195284
No. Fabricante 11541100

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.78 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    10, extra grande

Detalles

  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A4
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A4
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Recubierto de palma
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo en espuma
  • Color
    Gris
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma recubierta de espuma de nitrilo
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    4
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    4
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    2
  • Resistencia al calor En 407
    X1XXXX
  • Resistencia al corte En Iso
    EN ISO D
  • Uso en la industria
    Automoción, maquinaria y equipos, fabricación de metales
  • Calibre de punto
    18 ga
  • Material del revestimiento/cubierta
    KEVLAR®, nailon, spandex, acero inoxidable
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    20076490458793
  • Material
    Nitrilo en espuma
  • Hoja de datos técnicos
  • UPC_NO
    20076490458793
  • Temperatura de lavado
    104 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
11541100 HYFLEX 11541 TAMAÑO 10, 0
  • Guante ultraligero que ofrece una destreza sin igual y una movilidad refinada
  • La tecnología de punto ZONZ utiliza hilos seleccionados y diferentes diseños de puntadas para adaptar el ajuste general de los guantes y mejorar el movimiento de la mano para una mayor destreza y una menor fatiga
  • El diseño sin silicona es apto para procesos de pintura y acabado
  • Máscara de palma sucia para tiempos de uso más largos
  • También disponible en paquete Vend

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo