Motion
DORRISGUARD-1

DORRIS GEAR DRIVES
DORRISGUARD-1

Protector de banda - Tamaño reductor 107, 115, 203, 207 , 39-1/2 in de alto, 16-1/4 in de ancho
Artículo MI #07195306
No. Fabricante DORRISGUARD-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DORRIS GEAR DRIVES
DORRISGUARD-1

Protector de banda - Tamaño reductor 107, 115, 203, 207 , 39-1/2 in de alto, 16-1/4 in de ancho
Artículo MI #07195306
No. Fabricante DORRISGUARD-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del reductor del fabricante
    107, 115, 203, 207
  • Altura total
    39-1/2 pulg.
  • Ancho general
    16-1/4 pulg.
  • Peso
    95 lb

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Tipos de productos
    Protección de la correa

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECTOR DE CORREA DORRISGUARD-1, 11.7"-27.8"
  • Diseñado para adaptarse al soporte del motor Dorris
  • 4 protecciones de correa diferentes para 107 - 407
  • La puerta delantera se abre para facilitar el acceso a las correas
  • Aberturas proporcionadas en la placa posterior para un fácil acceso al casquillo cónico o a la tuerca de bloqueo del eje motriz, mientras el protector está en su lugar
  • Se proporcionan ubicaciones de montaje para una fácil fijación al montaje del motor utilizando los soportes de montaje incluidos
  • Permite la instalación de la transmisión de engranajes con el motor, el montaje del motor y la protección de la correa acoplados
  • Tamaño para las orientaciones de las 3 en punto y las 6 en punto en posiciones baja, intermedia y alta
  • Diseñado para requerir pocas modificaciones (si las hubiera) del cliente
  • Recubrimiento en polvo con pintura amarilla de seguridad de alta visibilidad para una mayor durabilidad en todas las condiciones climáticas
  • Plantillas de taladro proporcionadas para fijar protecciones a los soportes de motor Dorris existentes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo