Motion
DORRISGUARD-3

DORRIS GEAR DRIVES
DORRISGUARD-3

Protector de banda - Tamaño reductor 215, 307, 315, 407 , 49-1/2 in de alto, 6-3/8 in de ancho
Artículo MI #07195307
No. Fabricante DORRISGUARD-3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DORRIS GEAR DRIVES
DORRISGUARD-3

Protector de banda - Tamaño reductor 215, 307, 315, 407 , 49-1/2 in de alto, 6-3/8 in de ancho
Artículo MI #07195307
No. Fabricante DORRISGUARD-3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del reductor del fabricante
    215, 307, 315, 407
  • Altura total
    49-1/2 pulg.
  • Ancho general
    6-3/8 pulg.
  • Peso
    130 lb

Details

  • Color
    Amarillo
  • Tipos de productos
    Protección de la correa
  • Estándares cumplidos
    AGMA

Descripción general

Descripción del fabricante
PROTECTOR DE CORREA DORRISGUARD-3, 11.3"-34.3"
  • Diseñado para adaptarse al soporte del motor Dorris
  • 4 protecciones de correa diferentes para 107 - 407
  • La puerta delantera se abre para facilitar el acceso a las correas
  • Aberturas proporcionadas en la placa posterior para un fácil acceso al casquillo cónico o a la tuerca de bloqueo del eje motriz, mientras el protector está en su lugar
  • Se proporcionan ubicaciones de montaje para una fácil fijación al montaje del motor utilizando los soportes de montaje incluidos
  • Permite la instalación de la transmisión de engranajes con el motor, el montaje del motor y la protección de la correa acoplados
  • Tamaño para las orientaciones de las 3 en punto y las 6 en punto en posiciones baja, intermedia y alta
  • Diseñado para requerir pocas modificaciones (si las hubiera) del cliente
  • Recubrimiento en polvo con pintura amarilla de seguridad de alta visibilidad para una mayor durabilidad en todas las condiciones climáticas
  • Plantillas de taladro proporcionadas para fijar protecciones a los soportes de motor Dorris existentes

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo