Motion
858057051

Gates
858057051

Correa trapezoidal BladeRunner® 858057051 - Sección 5L , Ancho superior 0.6800 in, Longitud total 41.000 in, Correa trapezoidal FHP de potencia media a caballo
Artículo MI #07195404
No. Fabricante 858057051
Precio22.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Gates
858057051

Correa trapezoidal BladeRunner® 858057051 - Sección 5L , Ancho superior 0.6800 in, Longitud total 41.000 in, Correa trapezoidal FHP de potencia media a caballo
Artículo MI #07195404
No. Fabricante 858057051
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
Precio22.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo
    27 °
  • Grosor de la correa
    0.34 pulg.
  • Longitud efectiva
    40.75 pulg.
  • Longitud exterior
    41.000 pulg.
  • Tamaño de la sección
    5L
  • Ancho superior
    0.6800 pulg.
  • Peso
    0.37 lb

Detalles

  • Categoría de correa
    Correa trapezoidal de potencia media de caballo FHP
  • Tipo de correa
    Correa en V
  • Construcción
    Envuelto
  • Tipo de equipo
    Equipos para césped y jardinería, equipos eléctricos para exteriores
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Poliéster
  • Número de hebras
    1
  • Circunferencia exterior
    41.26 pulg.
  • Folleto del producto
  • Serie
    Carrera de cuchillas

Descripción general

Descripción del fabricante
7051BR CINTURÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo