Motion
VEBNM3538
Motor de Freno de Serie Corta - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 56C Cuadros, Caja TENV (Totalmente Encerrada No Ventilada), 60 Hz, Base 1765 rpm, Montaje en Cara C / Sin Pie, Servicio Continuo
Artículo MI #07195436
No. Fabricante VEBNM3538
Precio2,231.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de Freno de Serie Corta - 1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, 56C Cuadros, Caja TENV (Totalmente Encerrada No Ventilada), 60 Hz, Base 1765 rpm, Montaje en Cara C / Sin Pie, Servicio Continuo
Artículo MI #07195436
No. Fabricante VEBNM3538

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio2,231.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    15.26 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    37 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    1765 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    0.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    84.00 %
  • Clase de aislamiento
    F
  • Código KVA
    N
  • Número de Upc del fabricante
    781568502624
  • Categoría del motor
    Motor de freno de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de freno
  • Rotación del eje
    Reversible
  • Estándares cumplidos
    CSA, UR
  • Método de inicio
    Directo en línea (DOL)
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Ninguna
  • UPC_NO
    781568502624

Descripción general

Descripción del fabricante
VEBNM3538 W/ M3D MOD. MOTOR DE FRENO