Motion
EMVM13552C-PP
CA Motor CA de estructura IEC - 5.50 kW, 3000 rpm, 3 f, 400/660/690 V, 132 Estructura, 50 Hz, base 3000 rpm, servicio S1
Artículo MI #07196008
No. Fabricante EMVM13552C-PP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CA Motor CA de estructura IEC - 5.50 kW, 3000 rpm, 3 f, 400/660/690 V, 132 Estructura, 50 Hz, base 3000 rpm, servicio S1
Artículo MI #07196008
No. Fabricante EMVM13552C-PP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    132
  • Diámetro del eje
    38 mm
  • Peso
    170 lb

Detalles

  • Rango de temperatura ambiente
    40 °C
  • RPM base
    3000 rpm
  • Tipo de condición de servicio
    S1 Servicio
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP55
  • kW
    5.50 kW
  • Número de Upc del fabricante
    781568728543
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    400/660/690 V
  • Tipo de producto
    Motores de estructura IEC
  • Rpm síncrono
    3000 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
EMVM13552C-PP

También puede gustarle